Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kaksoisrengasavain, pitkä/erittäin pitkä
Kaksoisrengasavain, pitkä/erittäin pitkä - 1
Kaksoisrengasavain, pitkä/erittäin pitkä - 2
Kaksoisrengasavain, pitkä/erittäin pitkä - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaksoisrengasavain, pitkä/erittäin pitkä

Korkeille kiristys- ja irrotusvoimille.

  • Materiaali: Kromi-vanadiumteräs
  • Pinnoite: Kromattu

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro AV/ Leukojen väli Lenkin/renkaan ulkohalkaisija Lenkin/renkaan 2 ulkohalkaisija Lenkin/renkaan paksuus Määrä PY
Hinta/PY
0714235101
10 x 11 mm 15 mm 18,1 mm 8 mm
1 kpl
0714235124
12 x 14 mm 17,2 mm 20 mm 9,7 mm
1 kpl
0714235135
13 x 15 mm 20 mm 21,6 mm 11 mm
1 kpl
0714235168
16 x 18 mm 22,6 mm 26 mm 12,3 mm
1 kpl
0714235179
17 x 19 mm 26 mm 26,5 mm 13,8 mm
1 kpl
0714235224
22 x 24 mm 30 mm 32 mm 14,7 mm
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
  • Malli: metrinen

  • Vääntiö:
  • rengaspää POWERDRIV, 12-kulmainen

  • Standardi:
  • AV/leukojen väli DIN 475 osa II:n mukainen

  • Materiaali:
  • kromivanadiumteräs

  • Pinnoite:
  • Kromattu perusrunko, jossa mattasatiinipinnoite

  • Geometria: suora, erittäin ohut renkaiden rakenne ahtaisiin paikkoihin