Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kaksoisrengasavainsarja, metriset koot 6 osaa POWERDRIV®-vääntiöllä
Kaksoisrengasavainsarja, metriset koot 6 osaa POWERDRIV<SUP>®</SUP>-vääntiöllä - 1
Kaksoisrengasavainsarja, metriset koot 6 osaa POWERDRIV<SUP>®</SUP>-vääntiöllä - 2
Kaksoisrengasavainsarja, metriset koot 6 osaa POWERDRIV<SUP>®</SUP>-vääntiöllä - 3
Kaksoisrengasavainsarja, metriset koot 6 osaa POWERDRIV<SUP>®</SUP>-vääntiöllä - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kaksoisrengasavainsarja, metriset koot 6 osaa POWERDRIV®-vääntiöllä

Erittäin pitkä, suora malli

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Käytännöllinen kuuden metrisen kaksoisrengasavaimen sarja


  • Kestävä, rullattava työkalupussi takaa kaksoisrengasavainten turvallisen säilytyksen

  • Standardin DIN 475-2 mukainen

  • Erittäin pitkä varsi ja ohuet päät mahdollistavat työskentelyn myös vaikeapääsyisissä paikoissa

  • Erinomainen työkalu kardaaninivelen laippoihin, akseli-, pallo- ja tukinivelille sekä akselivarsien ruuviliitoksiin.

  • Suorat rengaspäät, kääntökulma 12°

  • Ohutseinämäiset, upotetut päät molemmilla puolilla


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Kromattu pinta takaa tukevan otteen myös öljyisillä käsillä

  • Pinta varmistaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

POWERDRIV®-ominaisuudella


  • Sopii käyttöön ääriolosuhteissa, koska tavallisesta poiketen se kohdistaa kääntövoiman ruuvin reunoihin kulmien sijaan