Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TAV-1-kalibrointimatot ACS cars -kalibrointityökaluille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TAV-1-kalibrointimatot ACS cars -kalibrointityökaluille

Kalibrointimatot 360° Surround View kameran tarkkaan kalibrointiin Volkswagen Groupin ajoneuvoissa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
TAV-1-kalibrointimatot ACS cars -WOW!-kalibrointijärjestelmän modulaariseen laajentamiseen


  • Kestää UV-säteilyä

  • Kestää kulutusta, polttoaineita ja voiteluaineita

  • Koko kalibrointikenttää kohden: 8,0 m x 0,8 m

  • Valmistajan vaatimusten mukainen, vastaa OE-numeroa VAS 721 001


Toimitussisältö:
  • 2 x kalibrointimatto

  • 4 x päätylevy

  • 1 x säilytyspussi

  • Pikakäyttöopas