Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kalkinpoistaja 750ml spray
Poista kalkki ja ruoste tehokkaasti! Kalkinpoistaja saniteettitiloihin sopii myös betonipölyn poistoon, säilyen käyttökelpoisena jopa 3 vuotta. Valitse turvallinen ja käyttövalmis ratkaisu.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kalkinpoistaja saniteettitiloihin on suunniteltu erityisesti märkätilojen ja keittiöiden kalkinpoistoon, tehokkaasti liuottaen kalkki- ja ruostesaostumia. Soveltuu myös rakennusten käyttöönottosiivouksessa betonipölyn poistamiseen pinnoilta. Miedon tuoksuisena ja pH 1 tasoisena tuote on käyttövalmis ja turvallinen käyttää, säilyen hyvänä jopa 3 vuotta. Tämä kalkinpoistaja tarjoaa helpotuksen kalkkiongelmiin ja on luotettava valinta siivoukseen ja puhdistukseen.
- Suunniteltu erityisesti märkätilojen ja keittiöiden kalkinpoistoon
- Soveltuu erinomaisesti myös rakennusten käyttöönottosiivouksessa rakennus- ja betonipölyn poistamiseen pinnoilta
- Liuottaa tehokkaasti kalkki- ja ruostesaostumia
- Miedon tuoksuinen, ei sisällä hajusteita
- pH 1
- Käyttövalmis liuos
- Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset - 3 vuotta / 5 - 35°C lämpötilassa
Voimakas happoliuos ja karkeat pesimet saattavat vaurioittaa lasitettuja ja kiillotettuja pintoja. Älä sekoita kalkinpoistajaa klooripitoisten aineiden kanssa.
- Kastele puhdistettava alue ensin puhtaalla vedellä
- Suihkuta Kalkinpoistaja pinnalle ja anna vaikuttaa 5-10 min.
- Pese pinta puhtaaksi
- Huuhtele pinnat puhtaalla vedellä pesun jälkeen
- Neutraloi tarvittaessa emäksisellä puhdistusaineella esim. R1 Universal Cleaner tai TP1000 Yleispesuaine
- Kuivaa pinnat lopuksi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!