Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kalkinpoistaja 750ml spray

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kalkinpoistaja 750ml spray

Poista kalkki ja ruoste tehokkaasti! Kalkinpoistaja saniteettitiloihin sopii myös betonipölyn poistoon, säilyen käyttökelpoisena jopa 3 vuotta. Valitse turvallinen ja käyttövalmis ratkaisu.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kalkinpoistaja saniteettitiloihin on suunniteltu erityisesti märkätilojen ja keittiöiden kalkinpoistoon, tehokkaasti liuottaen kalkki- ja ruostesaostumia. Soveltuu myös rakennusten käyttöönottosiivouksessa betonipölyn poistamiseen pinnoilta. Miedon tuoksuisena ja pH 1 tasoisena tuote on käyttövalmis ja turvallinen käyttää, säilyen hyvänä jopa 3 vuotta. Tämä kalkinpoistaja tarjoaa helpotuksen kalkkiongelmiin ja on luotettava valinta siivoukseen ja puhdistukseen.



  • Suunniteltu erityisesti märkätilojen ja keittiöiden kalkinpoistoon

  • Soveltuu erinomaisesti myös rakennusten käyttöönottosiivouksessa rakennus- ja betonipölyn poistamiseen pinnoilta

  • Liuottaa tehokkaasti kalkki- ja ruostesaostumia

  • Miedon tuoksuinen, ei sisällä hajusteita

  • pH 1

  • Käyttövalmis liuos

  • Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset - 3 vuotta / 5 - 35°C lämpötilassa
HuomautusVoimakas happoliuos ja karkeat pesimet saattavat vaurioittaa lasitettuja ja kiillotettuja pintoja. Älä sekoita Kalkinpoistajaa klooripitoisten aineiden kanssa.