Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Valepohjaratkaisu, kalustesarja lattian alle
Valepohjaratkaisu, kalustesarja lattian alle - 1
Valepohjaratkaisu, kalustesarja lattian alle - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Valepohjaratkaisu, kalustesarja lattian alle

Säästä tilaa säilyttämällä työkaluja ja tarvikkeita tavaratilan lattian alla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Vetolaatikkoja voidaan vetää ulos noin 95 %



Muita kalustevaihtoehtoja voidaan koota päälle



Sarjan sisältö:



Vetolaatikkomoduuli 2 vetolaatikolla, takaosan alueelle


  • Mitat (L × K × S): 1 068 × 290 × 1 200 mm

  • Kunkin vetolaatikon sisämitat (L × K × S): 445 × 190 × 1 170 mm

  • Kunkin vetolaatikon ulosvetopituus: n. 1 110 mm


Vetolaatikkomoduuli yhdellä vetolaatikolla, liukuoven alueelle


  • Mitat (L × K × S): 534 × 290 × 1 200 mm

  • Kunkin vetolaatikon sisämitat (L × K × S): 445 × 190 × 1 170 mm

  • Kunkin vetolaatikon ulosvetopituus: n. 1 110 mm


Pohjalevysarja



Neljä sidontalenkkiä



Sisältää liukuestematot vetolaatikoita varten



Sisältää asennussarjan ja välijakajat