Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Valepohjaratkaisu, kalustesarja lattian alle
Säästä tilaa säilyttämällä työkaluja ja kulutustarvikkeita kevyessä alumiinikehikossa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Täysin ulosvedettävä laatikko
Vetolaatikon kantavuus: 70 kg
Kevyt alumiinirakenne
Lattian alle asennettavaan varustesarjaan voi yhdistää lisävarusteita
Sarjan sisältö:
2 vetolaatikkomoduulia takaosan alueelle (SMU82)
Kunkin vetolaatikon sisämitat (L × K × S): 496 x 190 x 1 175
1 vetolaatikkomoduuli liukuoven alueelle (SMU82)
Kunkin vetolaatikon sisämitat (L × K × S): 496 x 190 x 1 175
Pohjalevysarja
Sisältää liukuestematot vetolaatikoita varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!