Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kalustesarja lattian alle
Säästä tilaa säilyttämällä työkaluja ja kulutustarvikkeita tavaratilan lattian alla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vetolaatikkoja voidaan vetää ulos noin 95 %
Muita kalustevaihtoehtoja voidaan koota päälle
Sarjan sisältö:
Vetolaatikkomoduuli takaosan alueelle, 2 vetolaatikkoa
- Mitat ajoneuvoille, joissa lyhyt akseliväli (L × K × S): 1068 × 290 × 820 mm
Kunkin vetolaatikon sisämitat (L × K × S): 445 × 190 × 778 mm
Kunkin vetolaatikon ulosvetopituus: n. 715 mm
- Mitat ajoneuvoille, joissa pitkä akseliväli (L × K × S): 1068 × 290 × 1200 mm
Kunkin vetolaatikon sisämitat (L × K × S): 445 × 190 × 1170 mm
Kunkin vetolaatikon ulosvetopituus: n. 1110 mm
Vetolaatikkomoduuli vetolaatikolla liukuoven alueelle
- Mitat (L × K × S): 534 × 290 × 1200 mm
- Vetolaatikon sisämitat (L × K × S): 445 × 190 × 1170 mm
- Vetolaatikon ulosvetopituus: n. 1 110 mm
Pohjalevysarja
Neljä sidontalenkkiä
Sisältää liukuestematot vetolaatikoita varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!