Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Voidaan käyttää teräs-, alumiini- ja puupinnoilla
Kun asennus tehdään puupintaan, voidaan käyttää esimerkiksi ASSY-uppokantaruuveja (∅ 4,5 mm), kun vetimen leveys A = 100 mm. ASSY-uppokantaruuveja, joiden ∅ 5 mm, voidaan käyttää, kun vetimen leveys (A) = 120 mm.
Mitat voivat muuttua. Tekniset muutokset mahdollisia.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!