Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vedinruuvi Kalustevetimien kiinnittämiseen M4-liitoskierteellä ja yhdistelmäuravääntiöllä
Vedinruuvi Kalustevetimien kiinnittämiseen M4-liitoskierteellä ja yhdistelmäuravääntiöllä - 1
Vedinruuvi Kalustevetimien kiinnittämiseen M4-liitoskierteellä ja yhdistelmäuravääntiöllä - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vedinruuvi Kalustevetimien kiinnittämiseen M4-liitoskierteellä ja yhdistelmäuravääntiöllä

Kalustevetimien kiinnittämiseen M4-liitoskierteellä ja yhdistelmäpäävääntiöllä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8
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
  • M4-täyskierre

  • Sinkittyä terästä, sinipassivoitu

  • 9,5 mm:n halkaisija, matala kanta suoraura–ristiura-yhdistelmävääntiön kanssa