Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Teippi GORILLA

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Teippi GORILLA

Markkinoiden vahvin ja pitävin korjaus- / roudariteippi

  • Paksuus: 0,4 mm
  • Käsittelylämpötila vähint./enint.: 5 – 60 °C
  • Säilyvyysaika tuotannosta: 24 Kuukautta

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Leveys Kokonaispituus (L1) Paksuus Käsittelylämp... Määrä PY
Hinta/PY
0874100915
48 mm 32 m 0,4 mm 5 – 60 °C
1 kpl
0874100916
25 m 9 m 0,4 mm 5 – 60 °C
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
Kolmikerrosrakenne takaa ainutlaatuisen tartuntalujuuden, vetolujuuden ja kulutuskeston.


Erona tavallisiin teippeihin: 2-3 kertaa enemmän liimaa = ylivoimainen tartunta myös epätasaisille, huokoisille pinnoille kuten mm. karkea puu, tiili, laasti, rappaus, kipsi.