Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kangaslaastari pitkä 6496 Salvequick
Pitkät joustavat ja allergiatestatut kangaslaastarit haavojen hoitoon hankalissakin kohdissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Salvequick pitkä kangaslaastari on helppokäyttöinen vaihtoehto haavojen hoitoon. Laastarit ovat allergiatestattuja ja niissä on pitkät, pitävät liimapinnat sekä joustava materiaali. Laastarit voidaan pyöräyttää sormen ympäri, ne soveltuvat myös hankalampiin kohtiin, kuten esim. peukalon juureen.
Laastarit on pakattu rasiaan, jossa on 6 kpl Cederroth laastariannostelijaan soveltuvaa pahvista täydennyspakkausta (viuhkaa). Jokaisessa täyttöpakkauksessa on 30 laastaria (120 x 20 mm). Laastari voidaan helposti vetää ulos yhdellä kädellä ja kiinnittää haavakohtaan.
Säilytä laastarit kuivassa huoneenlämmössä alkuperäispakkauksessaan tai annostelijassa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!