Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kanisteri 25 litraa, tyhjä

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kanisteri 25 litraa, tyhjä

Elintarvikekäyttöön soveltuva 25 litran kanisteri.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Laadukas elintarvikekelpoisesta muovista valmistettu 25 litran kanisteri (AIV-liuosastia). Kanisteri soveltuu monenlaisen nesteen kuljetukseen ja säilöntään. Soveltuu myös vaarallisten aineiden (VAK) kuljetukseen. Kanisterissa on 60 mm tiivisteellinen korkki.



  • Tilavuus 25 litraa

  • Korkki tiivisteellä

  • Elintarvikekäyttöön soveltuva

  • Valmistettu HD-polyeteenistä

  • BPA-vapaa