Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kanisterisuoja ORSY®protec
Sähköä johtava kanisterisuoja kaikille aktiivisia aineita sisältäville 20 litran REFILLOmat-kanistereille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
TRbF 143 -määräyksen (palavia nesteitä koskevat tekniset säännöt) mukaan kannettavia muovisia astioita/kanistereita, joiden tilavuus on yli 5 litraa, saa käyttää palavien nesteiden, leimahduspiste enintään 35 °C, aktiiviseen varastointiin, jos niiden sähkönjohtavuus on riittävä tai ne on aktiivisen varastoinnin aikana varustettu laitteella, jonka sähkönjohtavuus on riittävä.
Purkaa sähköstaattiset varaukset ja suojaa sähköstaattisilta purkauksilta
TRbF 143 -määräyksen mukainen suojaus sähköstaattisilta varauksilta.
Maadoitusnasta takaa yhteensopivuuden ORSY®protec-maadoituskaapelin kanssa
Yksinkertainen ja asianmukainen maadoitus (potentiaalintasaus).
Kosteutta hylkivä pinnoite
Varastointi kosteissa ympäristöissä ja pitkäaikainen varastointi on mahdollista.
Asiantuntijalausunto - TÜV Hessen
- Käytettävä ehdottomasti maadoituskaapelin kanssa.
- 0891870751/1/2021 jälkeen ostetuille ORSY®protec-suojille, 7 mm maadoitusnasta vaihtui 10 mm nastaksi 1/1/2021.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Maadoituskaapeli 089187075 tilattavissa vain myynnin tuen /välitysmyynnin kautta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!