Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kannatinkisko laatikoille/lokeroille, System
Kannatinkisko laatikoille/lokeroille, System - 1
Kannatinkisko laatikoille/lokeroille, System - 2
Kannatinkisko laatikoille/lokeroille, System - 3
Kannatinkisko laatikoille/lokeroille, System - 4
Kannatinkisko laatikoille/lokeroille, System - 5

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kannatinkisko laatikoille/lokeroille, System

Laatikoiden/lokeroiden ripustamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kestää jopa 25 kg:n kuormia. Kiinnikkeistä riippuen


Kiskoon voidaan asettaa useita laatikoita/lokeroita.



Kokoonpano voidaan mukauttaa sen hetkiseen käyttötilanteeseen sopivaksi


  • Laatikot/lokerot voidaan asettaa kahteen eri kulmaan: Suoraan ja 45 asteen kulmaan

  • Laatikoita/lokeroita voidaan liu'uttaa vaakasuuntaisesti kiskoilla


Kannatinkiskoa voi käyttää monipuolisesti


  • Reikälevyjärjestelmään

  • Työkaluvaunuihin

  • Työtasoihin

  • Muurattuun pintaan/alustaan tai muihin seinämateriaaleihin
Käyttöalue