Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kannatinkisko laatikoille/lokeroille, System
Kannatinkisko laatikoille/lokeroille, System - 1
Kannatinkisko laatikoille/lokeroille, System - 2
Kannatinkisko laatikoille/lokeroille, System - 3
Kannatinkisko laatikoille/lokeroille, System - 4
Kannatinkisko laatikoille/lokeroille, System - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kannatinkisko laatikoille/lokeroille, System

Laatikoiden/lokeroiden ripustamiseen

  • Pinnoite: Jauhemaalattu

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Tuotteen paino (per nimike) Leveys x syvyys x korkeus Pinnoite Määrä PY
Hinta/PY
5581039002
971 g 990 x 20 x 35 mm Jauhemaalattu
1 kpl
5581039001
487 g 495 x 20 x 35 mm Jauhemaalattu
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
Kantaa enintään 25¬kg:n kuormia. Riippuu kiinnityselementeistä


Kiskoon voidaan asettaa useita laatikoita/lokeroita.



Voidaan sovittaa senhetkiseen käyttötilanteeseen sopivaksi


  • Laatikot/lokerot voidaan asettaa kahteen eri kulmaan:
  • Suoraan ja 45 asteen kulmaan

  • Laatikoita/lokeroita voidaan liu'uttaa vaakasuuntaisesti kiskoilla


Kannatinkiskoa voi käyttää monipuolisesti


  • Reikälevyjärjestelmään (asennussarjan avulla, tuotenro 0960050190)

  • Työkaluvaunuihin

  • Työtasoihin

  • Muurattuun pintaan tai muihin seinämateriaaleihin