Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kannatuslevy, oikea/vasen
Puupalkkien ristikkoliitosten kantava vetokiinnitys piilossa olevilla alueilla (esim. palkkien tukeminen, pilarien kiinnittäminen). Vaakavoimien vaimentamiseen, 2:ta tai 4:ää kannatuslevyä täytyy käyttää liitosta kohti kuormituksen mukaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kaksi kannatuslevyä liitosta kohti on järjestettävä viistosti vastakkain, mikä varmistaa kuorman keskittämisen. Joko 2 vasenta tai 2 oikeaa levyä vaaditaan.
- Kuumasinkitty metallilevy molemmilla sivuilla (DX51D + Z275 [noin 20 µm]), paksuus 2,0 mm, standardin EN 10327:2004 mukainen
- Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaisesti
ETA 09/0219
Liitettyjen puumateriaalien poikittainen vetojännitys on huomioitava ja todennettava tarvittaessa. Poikittaisvahvistusta voi lisätä käyttämällä täyskierteisiä ASSY plus FT -ruuveja.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40250.jpg)
ETA 09/0219
Kannatuslevyjä käytetään puurakentamisessa, esimerkiksi palkkien tukemiseen, tuulen imuvoimien vaimentamiseen, pilarien kiinnittämiseen tai estämään palkkien vääntymistä kantavissa liitoksissa.
Hyväksytyt kiinnikkeet:
- Rihlattu ankkurikampanaula, standardin EN 14592 mukainen: 4,0 x 40 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!