Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kannettava puhallin N16 230v Nederman
Käyttövalmis puhallin tarjoaa tehokkaan ilmastoinnin huolto- ja korjaustöihin, poistaen hitsauskäryn, höyryn ja pölyn. Kevyt rakenne tekee siitä helposti liikuteltavan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nederman N16 -puhallin on luotettava ja tehokas ilmastointilaite erilaisiin tilapäistöihin, kuten huolto- ja korjaustöihin. Se poistaa hitsauskäryn, höyryn ja pölyn tehokkaasti ahtaissa tiloissa ja tarjoaa raikasta ilmaa työskentelyyn. Puhallin täyttää tiukat standardit ja normit, ja se on käyttövalmis heti pakkauksesta otettuna. Kevyt ja kompakti rakenne tekee siitä helppokäyttöisen ja liikuteltavan eri työkohteissa.
- Nederman N16 -puhallin on yksinkertainen ja tehokas ilmastointilaite huolto-, korjaus- ja muihin tilapäisiin töihin
- Erinomainen hitsauskäryn, höyryn ja pölyn poistoon tai raittiin ilman syöttämiseen ahtaissa ja suljetuissa tiloissa työskenneltäessä
- Puhallin täyttää seuraavat standardit ja normit: 89/392/EEC, 73/23/EEC ja 89/336/EEC
- Käyttövalmis, koostuu puhaltimesta, sähkömoottorista (230V), valmiiksi asennetusta moottorisuojakytkimestä sekä pistokkeesta
- Letkuyhteet Ø 150/160mm ja putkijalka
Tekniset tiedot:
- Ilmamäärä: max 1600 m3/h
- Nimellisteho: 0,55 kW / 230 V
- Paino: 13 kg
- Melutaso: 74–76 dB(A)
- Suojausluokka: IP54
Toimitus ei sisällä letkuja eikä kuvassa olevia pyöriä.
Toimitusmyynti
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!