Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kolmioliinapakkaus Cederroth

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kolmioliinapakkaus Cederroth

Loukkaantuneen käsivarren kannattamiseen tai haavasiteen kiinnittämiseen esim. päävammoissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Cederroth kolmioliina on monipuolinen ja kätevä apuväline ensiaputilanteisiin. Sen avulla voidaan kannattaa loukkaantunutta käsivartta tai kiinnittää haavaside esimerkiksi päävammoissa. Kolmioliinaa voidaan käyttää myös perussiteenä. Pakkaus sisältää 2 kolmioliinaa ja 6 hakaneulaa.



  • Kannattamaan loukkaantunutta käsivartta tai haavasiteen kiinnittämiseen mm. pään vammoissa

  • Voidaan myös käyttää perussiteenä

  • Koko 96 x 96 x 136 mm

  • Sisältö: 2 kolmioliinaa ja 6 hakaneulaa