Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
3M Speedglas kantovaljaat BPK-HD

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

3M Speedglas kantovaljaat BPK-HD

Kantovaljaat 3M moottoroitujen hengityksensuojainten puhallinyksikölle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erittäin ergonomiset kantovaljaat, jotka soveltuvat kaikille 3M moottoroitujen hengityksensuojainten puhallinyksiköille ilman adaptereita. Valjaissa on erittäin kattavat säädöt, jolloin ne saadaan sopimaan hyvin erikokoisille käyttäjille.



  • Soveltuu 3M puhaltimille (Adflo/TR300/600/800/PF-600)

  • Miellyttävä käyttää ergonomisuuden ja keveyden ansiosta

  • Hyvin säädettävissä erikokoisille käyttäjille

  • Valmistettu palosuojatusta (ISO 16321-1§7.8) ja kestävästä materiaalista

  • Toimitussisältö: kantovaljaat + 2 kpl tarrakiinnittimiä