Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kanttauskone GP
Kanttauskone GP tarjoaa nopean ja siistin pellin pokkauksen ja rei'ityksen pistehitsaukselle. Sen monipuolinen kanttauspää ja tehokas 5mm reiän halkaisija tekevät siitä täydellisen työkalun autopeltitöihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineilmatoiminen pellin kanttaus- ja lävistyskone Kanttauskone GP tarjoaa siistin pokkauksen ja rei'ityksen pistehitsaukselle helposti ja nopeasti. Sen kanttauspää pyörii 360 astetta, mikä tekee työskentelystä sujuvaa. Koneella voidaan käsitellä jopa 0,8mm pellinvahvuuksia ja reiän halkaisija on 5mm, mikä tekee siitä monipuolisen ja tehokkaan työkalun autopeltitöihin.
- Paineilmatoiminen pellin kanttaus- ja lävistyskone
- Laitteella saadaan siisti pokkaus ja rei'itys pistehitsaukselle.
- Kanttauspää pyörii 360 astetta
- Max. pellinvahvuus 0,8mm
- Reiän halkaisija 5mm
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!