Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Karalaakeri FAG
Karalaakerit sopivat erittäin hyvin laakereiksi, joilta vaaditaan erinomaista tarkkuutta ja suurten nopeuksien kestävyyttä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Karalaakerit ovat erikoisrakenne yksirivisistä viistokuulalaakereista, joista ne eroavat kosketuskulman, toleranssien ja pitimenrakenteen suhteen. Karalaakerit soveltuvat erityisesti laakerointeihin, joissa vaaditaan suurta ohjaustarkkuutta ja korkeita kierroslukuja. Parhaiksi ne ovat osoittautuneet pääkäyttöalueellaan työstökoneiden karoissa.
- Erittäin korkea vierintätarkkuus, erittäin korkea kuormankantokyky
- Toleranssit ovat tavallista pienemmät.
- Kestovoideltuja ja huoltovapaita.
- Saatavana avoimina ja suljettuina versioina.
- C kosketuskulma 15°
- E kosketuskulma 25°
- H korkea esijännitys
- M keskinkertainen esijännitys
- L kevyt esijännitys
- P4S toleranssi P4S
- T kovakudos-massiivi-ikkunapidin
- UL yleisparisovite, laakeriparilla on O- ja X-asennossa kevyt esijännitys
- 2RSD kumitiiviste molemmin puolin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!