Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Karalaikka, synteettinen korundi
Ammattilaistason työkalu, joka on valmistettu synteettisestä korundista ja keinohartsisidoksesta; soveltuu ruostumattomien terästen (esim. V2A, V4A) käsittelyyn. Soveltuu myös seosterästen ja karkaistujen terästen, työkaluterästen, kovien ei-rautametallien (kuten alumiinin, magnesiumin ja kupariseosten) ja pronssin käsittelyyn.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tarkka keskitettävyys vähentää tärinää hiomisen aikana.
- Soveltuu erityisesti lämpötilaherkkien materiaalien käsittelyyn viileän hionnan ansiosta.
Käytä karalaikkaa käyttäessäsi aina suojavarusteita, kuten silmien suojaimia, kuulosuojaimia, hengityssuojaa ja suojakäsineitä. Huomioi käsiteltävien materiaalien suositeltu pyörimisnopeus (n) ja lastuamisnopeus (Vc) sekä työkalu-/materiaalimääritykset. Nämä ovat nähtävissä yleiskatsaustaulukoissa. Kun käytät jatkovartta, pyörimisnopeuden ja lastuamisnopeuden on oltava huomattavasti pienempiä, jotta voidaan estää varren taipuminen. Tämä on turvallisuusseikka. Ennen kuin käytät karalaikkaa, varmista, että sen pää pyörii asianmukaisesti, ja että varren kiinnitystoiminto toimii oikein. Työkalun varren pituudesta riippumatta kiinnityspituuden on oltava vähintään 10 mm.
Huomioi seuraavat hiomatyökalujen turvalliseen käyttöön liittyvät tiedot:
- Karalaikkojen suurin sallittu pyörimisnopeus on 50 m/s. Suurimmat sallitut pyörimisnopeudet eripituisille varsille ja eri halkaisijoille on määritetty DIN 69170:ssa, joka perustuu standardiin EN 12413. Kaikissa pakkauksissa on lomake, jossa on ilmoitettu suurin sallittu pyörimisnopeus työkalulle. Nopeutta on noudatettava tarkasti, jotta voidaan estää varren taipuminen käytön aikana.
- Työkalut ovat helposti särkyviä, joten niitä on käsiteltävä ja kuljetettava varovasti. Työkaluja on säilytettävä niin, että ne eivät altistu mekaanisille kuormille eivätkä ympäristön haitallisille vaikutuksille.
- Älä käytä vaurioituneita tai rikkoutuneita karalaikkoja.
- Kun käytät hiomatyökaluja, noudata FEPA:n turvallisuussuosituksia. Lisätietoja: http://www.fepa-abrasives.org
Käytettäväksi koneisiin, joissa on liitäntämahdollisuus taipuisalle jatkovarrelle. Sopii myös suorahiomakoneisiin. Voidaan käyttää yleisesti reuna- ja pintahiontaan, hitsaussaumojen hiontaan, purseenpoistoon osissa, jotka on valmistettu kuumankestävistä seoksista, sekä valoksissa, jotka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!