Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Karalaikkasarja, jalokorundi, vaaleanpunainen 10 osaa
Vaaleanpunaisesta jalokorundista valmistettu yleiskäyttöinen ammattityökalu, sopii teräkselle ja valuteräkselle.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Pitkä käyttöikä ja vähäinen kuluminen kulutusta kestävien rakeiden ja lujan muotonsa säilyttävän sidoksen ansiosta.
- Erinomainen reunavakaus takaa taloudellisen käytön alhaisten nopeuksien moottoreissa.
Käytä karalaikkaa käyttäessäsi aina suojavarusteita, kuten silmien suojaimia, kuulosuojaimia, hengityssuojaa ja suojakäsineitä. Huomioi käsiteltävien materiaalien suositeltu pyörimisnopeus (n) ja lastuamisnopeus (Vc) sekä työkalu-/materiaalimääritykset. Nämä ovat nähtävissä yleiskatsaustaulukoissa. Kun käytät jatkovartta, pyörimisnopeuden ja lastuamisnopeuden on oltava huomattavasti pienempiä, jotta voidaan estää varren taipuminen. Tämä on turvallisuusseikka. Ennen kuin käytät karalaikkaa, varmista, että sen pää pyörii asianmukaisesti, ja että varren kiinnitystoiminto toimii oikein. Työkalun varren pituudesta riippumatta kiinnityspituuden on oltava vähintään 10 mm.
Huomioi seuraavat hiomatyökalujen turvalliseen käyttöön liittyvät tiedot:
- Karalaikkojen suurin sallittu pyörimisnopeus on 50 m/s. Suurimmat sallitut pyörimisnopeudet eripituisille varsille ja eri halkaisijoille on määritetty DIN 69170:ssa, joka perustuu standardiin EN 12413. Kaikissa pakkauksissa on lomake, jossa on ilmoitettu suurin sallittu pyörimisnopeus työkalulle. Nopeutta on noudatettava tarkasti, jotta voidaan estää varren taipuminen käytön aikana.
- Työkalut ovat helposti särkyviä, joten niitä on käsiteltävä ja kuljetettava varovasti. Työkaluja on säilytettävä niin, että ne eivät altistu mekaanisille kuormille eivätkä ympäristön haitallisille vaikutuksille.
- Älä käytä vaurioituneita tai rikkoutuneita karalaikkoja.
- Kun käytät hiomatyökaluja, noudata FEPA:n turvallisuussuosituksia. Lisätietoja: http://www.fepa-abrasives.org
Käytettäväksi koneisiin, joissa on liitäntämahdollisuus taipuisalle jatkovarrelle. Sopii myös suorahiomakoneisiin. Reunahiontaan ja purseenpoistoon teräsrakenteiden osissa ja valuteräsosissa. Sopii myös purseenpoistoon ja viisteiden hiontaan, kun valmistellaan tai jälkikäsitellään hitsaussaumoja.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!