Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Valikoima karalaikkoja vaaleanpunaisesta fuusioituneesta alumiinioksidista
Valikoima karalaikkoja vaaleanpunaisesta fuusioituneesta alumiinioksidista - 1
Valikoima karalaikkoja vaaleanpunaisesta fuusioituneesta alumiinioksidista - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Valikoima karalaikkoja vaaleanpunaisesta fuusioituneesta alumiinioksidista

10 osaa. Ammattilaistason työkalu, joka on valmistettu vaaleanpunaisesta fuusioituneesta alumiinioksidista. Sopii yleiskäyttöön terästä ja valuterästä käsiteltäessä.

  • Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa: 10 KPL
  • Käsiteltävät materiaalit: Teräs
  • Materiaali, hioma-aine: Alumiinioksidi, valkoinen korundi
  • Sidos: Keraaminen
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
Tuotenro Kappalemäärä lajitelmassa/... Käsiteltävät materiaalit Materiaali, hioma-aine Sidos Määrä PY
Hinta/PY
068010
10 KPL Teräs Alumiinioksidi, valkoinen korundi Keraaminen
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
  • Pitkä käyttöikä ja vähäinen kuluminen kulutusta kestävien rakeiden ja lujan muotonsa säilyttävän sidoksen ansiosta.

  • Erinomainen reunavakaus takaa taloudellisen käytön alhaisten nopeuksien moottoreissa.
Huomautus

Käytä karalaikkaa käyttäessäsi aina suojavarusteita, kuten silmien suojaimia, kuulosuojaimia, hengityssuojaa ja suojakäsineitä. Huomioi käsiteltävien materiaalien suositeltu pyörimisnopeus (n) ja lastuamisnopeus (Vc) sekä työkalu-/materiaalimääritykset. Nämä ovat nähtävissä yleiskatsaustaulukoissa. Kun käytät jatkovartta, pyörimisnopeuden ja lastuamisnopeuden on oltava huomattavasti pienempiä, jotta voidaan estää varren taipuminen. Tämä on turvallisuusseikka. Ennen kuin käytät karalaikkaa, varmista, että sen pää pyörii asianmukaisesti, ja että varren kiinnitystoiminto toimii oikein. Työkalun varren pituudesta riippumatta kiinnityspituuden on oltava vähintään 10 mm.



Huomioi seuraavat hiomatyökalujen turvalliseen käyttöön liittyvät tiedot:


  • Karalaikkojen suurin sallittu pyörimisnopeus on 50 m/s. Suurimmat sallitut pyörimisnopeudet eripituisille varsille ja eri halkaisijoille on määritetty DIN 69170:ssa, joka perustuu standardiin EN 12413. Kaikissa pakkauksissa on lomake, jossa on ilmoitettu suurin sallittu pyörimisnopeus työkalulle. Nopeutta on noudatettava tarkasti, jotta voidaan estää varren taipuminen käytön aikana.

  • Työkalut ovat helposti särkyviä, joten niitä on käsiteltävä ja kuljetettava varovasti. Työkaluja on säilytettävä niin, että ne eivät altistu mekaanisille kuormille eivätkä ympäristön haitallisille vaikutuksille.

  • Älä käytä vaurioituneita tai rikkoutuneita karalaikkoja.

  • Kun käytät hiomatyökaluja, noudata FEPA:n turvallisuussuosituksia. Lisätietoja: http://www.fepa-abrasives.org