Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Karmiankkuri, muovinen karmitulppa SHARK® UR A4, haponkestävä teräs
Karmiankkuri, muovinen karmitulppa SHARK<SUP>®</SUP> UR A4, haponkestävä teräs - 1
Karmiankkuri, muovinen karmitulppa SHARK<SUP>®</SUP> UR A4, haponkestävä teräs - 2
Karmiankkuri, muovinen karmitulppa SHARK<SUP>®</SUP> UR A4, haponkestävä teräs - 3
Karmiankkuri, muovinen karmitulppa SHARK<SUP>®</SUP> UR A4, haponkestävä teräs - 4
Karmiankkuri, muovinen karmitulppa SHARK<SUP>®</SUP> UR A4, haponkestävä teräs - 5
Karmiankkuri, muovinen karmitulppa SHARK<SUP>®</SUP> UR A4, haponkestävä teräs - 6

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Karmiankkuri, muovinen karmitulppa SHARK® UR A4, haponkestävä teräs

Karmiankkuri, muovisella karmitulpalla, jolla on erittäin kattava ETA-luokitus, muuratuille pinnoille sekä kevytbetonille että betonille. Haponkestävästä teräksestä valmistetulla uppokantaruuvilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Osa SHARK® UR -tuoteperhettä, jonka tuotteita on testattu yli 100 rakennusmateriaalin kanssa osana standardia ETA-08/0190

  • SHARK® UR 8- ja 10-karmiankkurit on testattu ja hyväksytty 105 kiinnitysalustalle. Betonin ja kevytbetonin lisäksi nykyinen kattava ETA-luokitus sisältää useita eri tiiliä, mukaan lukien umpi- ja reikätiilet, kalkkihiekkareikätiilet, kalkkihiekkaumpitiilet, betoniset umpi- ja reikätiilet ja kevytbetoniset onteloharkot

  • Tulpan nerokkaan geometrian ansiosta "hampaat" leviävät neljään suuntaan ja kiinnittyvät tiukasti alustaan

  • Kiinnittyy seinätulpan ja kiinnitysalustan välisellä kitkalukituksella

  • Seinätulppa on valmistettu laadukkaasta polyamidista

  • Välittömästi kuormitettavissa - ei odottelua

  • Erittäin vahva kierrelukitus

  • Korkea kuormituskapasiteetti neljään suuntaan leviävän tulpan ansiosta

  • Parannettu kuormitettavuus, tasaisen ja jatkuvan kuormituksen jakautumisen ansiosta koko leviämisalueelle

  • Tulpan rakenne estää tulppaa leviämästä liian aikaisin asennuksen aikana

  • Vähemmän asennettavaa, sillä seinätulppa ja erikoisruuvi on koottu valmiiksi yhteen

  • Parannettu kuormituksen jakautuminen kiinteissä ja ontelorakenteissa
Suorituskyvyn osoitus
  • SHARK UR (sinkitty teräs, ruostumaton teräs): Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0190

  • Asiantuntijan lausunto palonkestävyydestä paloaltistuksen sattuessa
Käyttöalue
  • SHARK UR (sinkitty teräs, ruostumaton teräs): Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0190

  • Asiantuntijan lausunto palonkestävyydestä paloaltistuksen sattuessa

W-UR KARMIANKKURI A4


Karmiankkuri, muovisella karmitulpalla, jolla on erittäin kattava ETA-luokitus, muuratuille pinnoille/alustoille sekä kevytbetonille että betonille. Uppokantainen A4 haponkestävästä teräksestä valmistetulla ruuvilla karmiankkuri ulkokäyttöön tai kosteisiin sisätiloihin. Tulppana tuttu W-UR pitkä tulppa, jolla on mahdollista ankkuroida myös ontelorakenteisiin neljään suuntaan aukeavan pitkän aukeaman / hammastuksen ansoista.



Yleisimpänä käyttökohteena painekyllästetyn puun kiinnitys betoniin tai kevytsoraan.