Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lautas-/kartioharja, Punottua terästä, M14-liitoskierteellä
Erityisen muotoilunsa ansiosta se sopii erinomaisesti teräksestä ja valuraudasta valmistettujen kappaleiden kulmien, reunojen ja vaikeapääsyisten alueiden työstämiseen. Keskiraskaaseen ja raskaaseen harjaustyöhön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Punokset eivät avaudu ennenaikaisesti harjan ollessa kallistettuna
- Lautasharjan langat on punottu vastapäivään hyvän harjaustehon ja kulutuksenkestävyyden varmistamiseksi
- Käytettäväksi suoraan kulmahiomakoneissa
- Vain harjasten kärjet koskettavat työkappaletta. Liiallinen kosketuspaine ei paranna tulosta, mutta se lisää tarvittavaa tehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.
- Käytä kulmahiomakonetta parhaan tuloksen saamiseksi.
- Käytä aina suojalaseja ja -käsineitä, kun työskentelet koneharjojen kanssa.
| Käyttöohje (harjaustulosten optimointi) | ||||
| Toimenpide | Kehänopeus | Harjan halkaisija | Langan paksuus | Harjasten pituus |
| Lisää harjaustehoa | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähennä harjaustehoa | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Purseenpoistoharjaus | ↓ | ↑ | ↓ |
| Suositellut harjauksen kehänopeudet | ||||||||
| Käyttökohteet | Kehänopeus (m/s) | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Purseenpoisto | 25 - 35 | |||||||
| Hitsaussaumojen puhdistaminen | 35 - 45 | |||||||
| Hehkuhilseen poistaminen | 35 - 45 | |||||||
| Kiillotus | 30 - 40 | |||||||
| Muovin käsittely | 15 - 25 | |||||||
- Hitsaussaumojen työstäminen
- Hehkuhilseen, ruosteen, lakan, kuonan yms. poistaminen
- Poistaa betonijäämät muoteista
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!