Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kartioholkki, tyyppi 1
Kartioholkit eri valmiilla porauksella ja porauksen standardi kiilauralla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kartioholkit ovat kätevä ja kustannustehokas menetelmä kiinnittää kartioholkkiporauksella oleva kappale akselille, jolloin koneistusta ei tarvita. Kartioholkeissa on yleisimmät akseliporaukset ja kiilaurat. Holkkeja on mahdollista käyttää myös ilman kiilaa.
- Materiaali EN-GJL-250 UNI EN 1561
- Mahdollista käyttää myös ilman kiilaa
- Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s
- Fosfatoitu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!