Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kartiorullalaakeri, FAG
Kartiorullalaakeri, FAG - 1
Kartiorullalaakeri, FAG - 2
Kartiorullalaakeri, FAG - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kartiorullalaakeri, FAG

Kartiorullalaakerit ovat purkautuvia, korkeasti säteittäisesti ja aksiaalisesti yhteen suuntaan kuormitettavissa olevia laakereita.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 124

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kartiorullalaakerit on suunniteltu kestämään yhdistettyjä radiaali- ja aksiaalikuormituksia ja tarjoamaan alhainen kitka käytön aikana. Sisärengas ja sen mukana rullasarja sekä ulkorengas voidaan asentaa erikseen.
Nämä erotettavat ja vaihdettavat komponentit helpottavat asennusta, irrotusta ja kunnossapitoa. Asentamalla yksirivinen kartiorullalaakeri toista vasten ja käyttämällä esijännitystä, voidaan saavuttaa jäykkä laakerointi.



  • Kantaa suuria radiaali- ja aksiaalikuormituksia

  • Kantaa aksiaalikuormituksia yhteen suuntaan

  • Matala kitka ja pitkä kestoikä

  • Erotettavat ja vaihdettavat komponentit
HuomautusToimitusmyyntituotteiden toimitusaika vahvistetaan aina tilauksittain.