Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kasvosuoja CLEANAIR UNIMASK, Tekstiili tai neopreeni kasvotiivisteellä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kasvosuoja CLEANAIR UNIMASK, Tekstiili tai neopreeni kasvotiivisteellä

Kevyt, turvallinen ja helppokäyttöinen kasvonsuojain

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

CleanAIR Unimask on kevyt ja kätevä kasvojensuojain, jota käytetään yhdessä CleanAIR moottoroitujen puhallinsuojainten (Basic, Aergo ja Chemical 2F) kanssa. Kasvo-osassa on monipuoliset hengitysilman sisäänvirtauksen ohjaus- ja säätömahdollisuudet, jolloin suojainta on miellyttävää käyttää erilaisissa työtehtävissä teollisuudessa, rakennustyömailla, maataloudessa jne. Kasvotiivistemateriaaliksi on valittavissa tekstiili tai neopreeni. Suojaimen varaosat on helposti irrotettavissa ja vaihdettavissa ilman työkaluja. Unimaskia on mahdollista käyttää yhdessä suojakypärän kanssa. Vakiona kirkas visiiri, saatavilla myös DIN3 ja DIN5 visiirit sekä visiirinsuojakalvot.



  • Käytetään yhdessä CleanAIR puhaltimen (Aergo, Basic tai Chemical 2F) tai CleanAIR paineilmajärjestelmän kanssa

  • Suojausluokka TH3

  • Hengitysilman sisäänvirtauksen säätö- ja ohjausmahdollisuus

  • Kasvotiivistemateriaali tekstiili tai neopreeni

  • Polykarbonaattivisiirissä erittäin laaja näkökenttä ja huurtumisenestopinnoite

  • Varaosat nopeasti ja helposti irrotettavissa ja vaihdettavissa ilman työkaluja

EN 12941 TH3, EN166 luokka B