Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Visiiri M-206
Kevyt ja hyvin tasapainotettu kasvonsuojain käytettäväksi yhdessä 3M moottoroitujen hengityksensuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
3M Versaflo M-sarjan suojakypärät suojaavat käyttäjäänsä useilta hengitys- ja iskuvaaroilta häiritsemättä työskentelyä. Ne ovat kevyitä, näppäränkokoisia ja helppohoitoisia. 3M-sarjan suojakypärät soveltuvat erinomaisesti eri teollisuudenaloille ja työympäristöihin.
- M-206:ssa on vakiona pehmeä kasvotiiviste ja kypärä soveltuu käytettäväksi pölyä ja roiskeita vastaan. Kypärässä on täysin säädettävä pääpanta ja iso visiirin ansiosta erittäin laajan näkökenttä sivuille ja alas.
- Suunniteltu käytettäväksi yhdessä 3M moottoroitujen hengityksensuojainten kanssa
- Sertifioitu kolhupäähineeksi (EN 812)
- Ylösnostettava kasvo-osa
- Vakiona pehmeä kasvotiiviste
- Lisävarusteena saatavana liekinkestävä kasvotiiviste, kuulonsuojaimet sekä visiirin suojakalvot
- Täysin säädettävä pääpanta 51 - 64cm
Hyväksytty seuraavien ilmansyöttöyksiköiden kanssa
- 3M Versaflo TR-300i
- 3M Jupiter
- TR-600, TR-800
- 3M V-500E
EN-standardit
- EN 12941 TH2 (Jupiter)
- EN 12941 TH3 (TR-300, TR-600, TR-800)
- EN 14594 3B (V-500E)
- EN 166 1:B:3
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!