Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Katastrofirukkanen
Suojakäsine ensisammutustilanteisiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Päällinen kuumuutta kestävää aramid-kangasta.
- Vuori laminoitua palosuojattua villa- ja puuvillakangasta.
- Käsineen pituus 40 cm.
- Sopii käytettäväksi kummassa kädessä hyvänsä
- Tulityövaunun (0993 997 02) vakiovaruste.
- Toimitus kappaleittain.
Kontaktinkesto:
250°C/22s, 350°C/18s, 500°C/lyhytaikaisesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!