Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kateruuvi, vaihtoruuvi sinkitty, kirkas tai maalattu
Korjaa vanha peltikate luotettavasti ja kestävästi. Vaihtoruuvin edellistä suurempi EPDM-kumitiiviste varmistaa tiiviin asennuksen ja pidentää katteen käyttöikää merkittävästi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kateruuvi Zn piikkikärki maalattu vaihtoruuvi on tiivis ja luotettava ratkaisu vanhan ohutlevykatteen korjaamiseen. Ruuvissa on Ø 2 mm suurempi EPDM kumitiivisteellä varustettu aluslevy, joka peittää vanhan aluslevyn kohdan täydellisesti. 6,3 mm paksu ruuvi kiinnittyy helposti vanhaan reikään ja jatkaa vanhan katteen käyttöikää vuosilla. Tämä tuote on kätevä ja turvallinen vaihtoehto vanhan naulan tai ruuvin tilalle. Värivaihtoehdot kirkas tai kuusi eri RR väriä.
- Tivis ja luotettava vanhan ohutlevykatteen korjausruuvi
- Ø 2 mm suurempi EPDM-kumitiivisteellä varustettu aluslevy peittää vanhan aluslevyn kohdan
- 6,3 mm paksu ruuvi kiinnittyy vanhaan reikään ja jatkaa vanhan katteen käyttöikää vuosilla
- Voidaan käyttää vanhan naulan tai ruuvin tilalle
Kulunut, ruostunut tai irronnut kateruuvi tai peltikattonaula kannattaa korvata Würth -remonttiruuvilla.
- Kiinnitys ei-magneettisella vääntiöllä, kiinnittäminen ei-iskevällä ruuvinvääntimellä
- Käytä asennustyökalua 5767 018 tai 2499 614 018 (2 kpl WIP)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!