Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kateruuvi Faba®-tyyppi A, kuusiokanta, tiivistealuslevy
Ruostumaton teräs A2 lisäsinkityksellä ja kitkaa pienentävällä pinnoitteella. Teräs- ja alumiiniprofiilien sekä sandwich-elementtien kiinnitykseen puuhun sekä teräkseen ja alumiiniin < 2 mm.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ruuvin lisäsinkitys varmistaa yhdessä kitkaa pienentävän pinnoitteen kanssa ruostumattoman teräsruuvin kierteenmuodostuksen teräsalusrakenteissa
Tiivistealuslevy koostuu ruostumattomasta teräksestä A2 valmistetusta metallitaustasta sekä korkealaatuisesta EPDM:stä valmistetusta vulkanoidusta tiivisteestä
Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille tI/tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti
- Teräs/teräs
- Teräs/puu
- Alumiini/teräs
- Alumiini/alumiini
- Alumiini/puu
Soveltuu lisäksi ETA-13/0210:n mukaisesti sandwich-kiinnitykseen puurakenteisiin, pituus ≥ 90 mm
Kiinnitettäessä sandwich-levyjä puisiin alusrakenteisiin on noudatettava staattista laskentaa ja hyväksyntää, kun valitaan kiinnityspituus (ruuvaussyvyys).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!