Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kateruuvi Faba®-tyyppi BZ, kuusiokanta, tiivistealuslevy
Ruostumaton teräs A2 lisäsinkityksellä ja kitkaa pienentävällä pinnoitteella. Teräksen, alumiiniprofiilien ja sandwich-elementtien kiinnittämiseen teräs- ja alumiinirakenteisiin, ≥ 1,25 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ruuvin lisäsinkitys varmistaa yhdessä kitkaa pienentävän pinnoitteen kanssa ruostumattoman teräsruuvin kierteenmuodostuksen teräsalusrakenteissa
Tiivistealuslevy koostuu ruostumattomasta teräksestä A2 valmistetusta metallitaustasta sekä korkealaatuisesta EPDM:stä valmistetusta vulkanoidusta tiivisteestä
Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille tI/tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti
- Teräs/teräs
- Alumiini/teräs
- Alumiini/alumiini
Soveltuu lisäksi teknisen hyväksynnän ETA-13/0210 mukaisesti sandwich-kiinnitykseen teräsrakenteisiin, pituus ≥ 50 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!