Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kateruuvi sinkitty maalattu
Kateruuvi piikkikärjellä, sinkitty ja pulverimaalattu ilmastorasitusluokkaan C3, kohtalainen. Katto- ja seinäohutlevyjen kiinnittäminen puurunkoon. 8mm kuusiokanta ja RR -värien mukainen pulverimaalaus.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kateruuvi (3502030621), tarjoaa laadukkaan EPDM-tiivisteen varmistaen vesitiiviyden ja korroosionkestävyyden. C3 ilmastorasitulluokka ja CE/ETA hyväksyntä takaavat tuotteen luotettavuuden. Maalattu 8mm kuusiokanta tekee tuotteesta helppokäyttöisen asennuksessa. Käytä asennuksessa kuusiokolo- asennustyökalua (ei -magneettista).
- Laadukas EPDM-tiiviste
- Vesitiivis ja korroosionkestävä
- C3 ilmastorasitulluokka, CE/ETA hyväksyntä
- Maalattu 8mm kuusiokanta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!