Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kateruuvi RST AISI 410
Kateruuvi RST AISI 410 - 1
Kateruuvi RST AISI 410 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kateruuvi RST AISI 410

Kateruuvi piikkikärjellä, sinkitty ja pulverimaalattu ilmastorasitusluokkaan C3, kohtalainen. Katto- ja seinäohutlevyjen kiinnittäminen puurunkoon. 8mm kuusiokanta.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Kateruuvi (3502030621), tarjoaa laadukkaan EPDM-tiivisteen varmistaen vesitiiviyden ja korroosionkestävyyden. C3 ilmastorasitulluokka ja CE/ETA hyväksyntä takaavat tuotteen luotettavuuden. Käytä asennuksessa kuusiokolo- asennustyökalua (ei -magneettista).



  • Laadukas EPDM-tiiviste

  • Vesitiivis ja korroosionkestävä

  • C3 ilmastorasitulluokka, CE/ETA hyväksyntä

  • Ruostumaton AISI 410