Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kateruuvin aluslevy
Kateruuvin aluslevyä voi käyttää joko vaihtoaluslevynä vanhalle ruuville tai kuusiokantaisen 4,8mm paksun ruuvin lisäaluslevynä. Aluslevyn voi myös maalata tarvittaessa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kateruuvin aluslevy ALU on valmistettu alumiinista, mikä tekee siitä kevyen ja pitkäikäisen. Tiivis EPDM tiiviste suojaa ruuvia ja estää veden pääsyn rakenteisiin. Ø4,8mm ruuville suunniteltu aluslevy on säänkestävä ja helppo asentaa.
ETA-10/0047
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!