Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kombilaikka Katkaisu ja viimeistelyhionta

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kombilaikka Katkaisu ja viimeistelyhionta

Katkaisu, purseenpoisto ja viimeistelyhionta voidaan tehdä yhdellä laikalla: laitteiden ja laikkojen vaihtamiseen ei kulu aikaa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

  • Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤0,1 %)

  • Laikan kolme lasikuitukerrosta takaavat erinomaisen turvallisuuden.

  • Vähemmän tärinää, parempi käyttömukavuus

  • Alhainen katkaisulämpötila erityisen täyteaineen ja päällysteen ansiosta

  • Laikan hienorakeiset mutta erittäin tehokkaat hiomarakeet, takaavat erinomaisen pinnanlaadun