Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CERALINE-katkaisulaikka, Longlife & Speed teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle
Erittäin tehokas keraaminen hiomajyvä ja optimaalinen sidosrakenne takaavat erittäin pitkän käyttöiän, erinomaisen leikkuutehon ja optimaaliset leikkuuominaisuudet.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erinomainen työskentelymukavuus
- Erittäin korkeat turvaominaisuudet
- Erittäin pieni lämpökuorma
- Matala kosketuspaine
- Ei vaadi juurikaan uudelleenkäsittelyä
- Käyttäjään kohdistuu huomattavasti vähemmän rasitusta
- Säilytys kuivassa paikassa 20 °C:n lämpötilassa
- Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita
- Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta
- Käytä vain ehjiä laikkoja
- Älä jumita/väännä laikkoja leikkaamisen aikana - suurempi murtumisvaara!
- Varmista oikea kosketuspaine
- Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella
- Katso lisätietoja pakkausselosteesta
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset
- Sopii erityisesti teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle
- Optimaaliset leikkuuominaisuudet, sopii erityisesti hyvin koville ja vaativille työkappaleille sekä umpimateriaaleille.
- Leikkaa yhtä hyvin niin paksuja kuin ohuitakin materiaaleja, kuten putkia, umpimateriaaleja, tasomateriaaleja jne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!