Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Katkaisulaikka CERALINE Longlife & Speed Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle
Katkaisulaikka CERALINE Longlife & Speed Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle - 1
Katkaisulaikka CERALINE Longlife & Speed Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle - 2
Katkaisulaikka CERALINE Longlife & Speed Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle - 3
Katkaisulaikka CERALINE Longlife & Speed Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle - 4
Katkaisulaikka CERALINE Longlife & Speed Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle - 5
Katkaisulaikka CERALINE Longlife & Speed Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Katkaisulaikka CERALINE Longlife & Speed Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

Erittäin tehokas keraaminen hiomajyvä ja optimaalinen sidosrakenne takaavat erittäin pitkän käyttöiän, erinomaisen leikkuutehon ja optimaaliset leikkuuominaisuudet.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Erinomainen työskentelymukavuus

  • Erittäin korkeat turvaominaisuudet

  • Erittäin pieni lämpökuorma

  • Matala kosketuspaine

  • Ei vaadi juurikaan uudelleenkäsittelyä

  • Käyttäjään kohdistuu huomattavasti vähemmän rasitusta
Huomautus
  • Säilytys kuivassa paikassa 20 °C:n lämpötilassa

  • Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita

  • Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta

  • Käytä vain ehjiä laikkoja

  • Älä jumita/väännä laikkoja leikkaamisen aikana - suurempi murtumisvaara!

  • Varmista oikea kosketuspaine

  • Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella

  • Katso lisätietoja pakkausselosteesta

Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset