Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Katkaisulaikka Tyrolit Cerabond X
Tehokas Tyrolit Cerabond X katkaisulaikka tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn terästen ja ruostumattoman teräksen katkaisussa. Laikan pitkä käyttöikä ja terävä hiomajyvä vähentävät vaihtotarvetta ja käyttäjän rasitusta, tehden siitä ihanteellisen valinnan metalliteollisuuden tarpeisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Katkaisulaikka Tyrolit Cerabond X on tehokas työkalu kaikenlaisten terästen ja ruostumattomien teräslaatujen katkaisuun. Laikka soveltuu myös erittäin kovien ja haastavien työkappaleiden leikkaamiseen, ja sen pitkä käyttöikä vähentää laikan vaihtotarvetta. Erittäin terävä hiomajyvä tekee työskentelystä vaivatonta ja vähentää käyttäjään kohdistuvaa rasitusta, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan metalliteollisuuden ja konepajojen vaativiin tarpeisiin. Katkaisulaikka Tyrolit Cerabond X yhdistää tehokkuuden, turvallisuuden ja kestävyyden, tarjoten käyttäjälle huippuluokan työskentelymukavuuden ja suorituskyvyn.
- Suuren leikkuutehon omaava laikka kaikenlaisten terästen ja ruostumattomien teräslaatujen työstämiseen
- Sopii myös erittäin kovien ja haastavien työkappaleiden katkaisuun
- Pitkä käyttöikä, vähemmän laikan vaihtoja
- Erittäin terävä hiomajyvä mahdollistaa vaivattoman työskentelyn ja minimoi käyttäjään kohdistuvaa rasitusta
- Suunniteltu vaativaan käyttöön metalliteollisuudessa ja konepajoissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!