Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Katkaisulaikka Tyrolit Standard Rail
Tyrolit Standard rail katkaisulaikka tarjoaa nopean ja tehokkaan leikkaustuloksen ratakiskojen katkaisuun. Kestävä rakenne ja siisti leikkuujälki tekee siitä luotettavan valinnan polttomoottorileikkureiden käyttäjille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tyrolit Standard rail katkaisulaikka on suunniteltu erityisesti ratakiskojen katkaisuun, tarjoten nopean ja tehokkaan leikkaustuloksen. Laikka kestää hyvin käytössä ja jättää siistin leikkuujäljen, mikä tekee siitä luotettavan valinnan polttomoottorileikkureiden käyttäjille. Sen suunniteltu kehänopeus 100m/s varmistaa turvallisen ja tehokkaan leikkauksen, joten voit työskennellä luottavaisin mielin.
- Ratakiskojen katkaisuun suunniteltu laikka
- Leikkaa joutuisasti ja kestää hyvin
- Jättää siistin leikkuujäljen
- Käytetään polttomoottorileikkureissa, joissa laikan kehänopeus pitää olla 100m/s
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!