Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Katkaisulaikka, Speed Alumiinille/värimetalleille
Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin lyhyet leikkuuajat
- Erittäin ohut, tarkka, lähes purseeton ja tärinätön leikkuu (erittäin siistit ja viileät leikkuupinnat)
- Erittäin helppokäyttöinen ja takaa käyttäjäystävällisen ja konetta rasittamattoman työskentelyn.
- Erittäin hyvä murtolujuus
- Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C
- Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita
- Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta
- Käytä vain ehjiä laikkoja
- Älä jumita/väännä laikkoja leikkaamisen aikana - suurempi murtumisvaara!
- Varmista oikea kosketuspaine
- Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella
- Katso lisätietoja pakkausselosteesta
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset
- Sopii erityisesti alumiinille, alumiiniseoksille ja muille värimetalleille, kuten kuparille, messingille ja pronssille.
- Sopii erityisesti muun muassa ohutseinämäisten putkien ja profiilien (esim. ikkunaprofiilit), ohuiden metallilevyjen, katteiden, ja räystäskourujen leikkaamiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!