Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Katkaisulaikka, Speed Alumiinille/värimetalleille
Katkaisulaikka, Speed Alumiinille/värimetalleille - 1
Katkaisulaikka, Speed Alumiinille/värimetalleille - 2
Katkaisulaikka, Speed Alumiinille/värimetalleille - 3
Katkaisulaikka, Speed Alumiinille/värimetalleille - 4
Katkaisulaikka, Speed Alumiinille/värimetalleille - 5
Katkaisulaikka, Speed Alumiinille/värimetalleille - 6
Katkaisulaikka, Speed Alumiinille/värimetalleille - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Katkaisulaikka, Speed Alumiinille/värimetalleille

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Erittäin lyhyet leikkuuajat

  • Erittäin ohut, tarkka, lähes purseeton ja tärinätön leikkuu (erittäin siistit ja viileät leikkuupinnat)

  • Erittäin helppokäyttöinen ja takaa käyttäjäystävällisen ja konetta rasittamattoman työskentelyn.

  • Erittäin hyvä murtolujuus
Huomautus
  • Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C

  • Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita

  • Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta

  • Käytä vain ehjiä laikkoja

  • Älä jumita/väännä laikkoja leikkaamisen aikana - suurempi murtumisvaara!

  • Varmista oikea kosketuspaine

  • Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella

  • Katso lisätietoja pakkausselosteesta

Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset