Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Katkaisulaikka, kovametalli
Laikan erityiset kovametalli, karbidirakeet varmistavat erinomaisen kestävyyden ja nopeat leikkaukset kulmahiomakoneella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Säästää aikaa
Eri materiaaleja voidaan leikata yhdellä laitteella. Ei aikaa vievää koneiden ja tarvikkeiden vaihtoa.
Nopeat, siistit leikkaukset
- Laikan erityisen rakenteen ansiosta.
- Laikan vähimmäispaksuus ja vaimennusurat mahdollistavat suuren pyörimisnopeuden (80 m/s).
Erittäin turvallinen käyttää
Vahva liitos teräsrungon ja karbidirakeiden välillä varmistaa kestävyyden ja turvallisuuden leikattaessa (ei takapotkua esimerkiksi nauloja katkaistaessa).
Joustava ja helppo käyttää
Kumpikin pyörimissuunta voidaan valita.
Vahva liitos teräsrungon ja karbidirakeiden välillä varmistaa kestävyyden ja turvallisuuden leikattaessa. Laikan vähimmäispaksuus ja vaimennusurat mahdollistavat suuren pyörimisnopeuden (80 m/s). Monipuolisuus ja pitkä käyttöikä on saavutettu korkealaatuisilla, määrätyn kokoisilla karbidirakeilla.
Lehti-/havupuu, puu, jossa nauloja, vaneri, lastulevy, MDF, kipsilevy- ja kuitulevypaneelit, muovi (kaapelikanavat, putket jne.). Rakennus- ja korjaustyöhön, erityisesti sähköasentajille, putkimiehille, kirvesmiehille.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!