Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Katkaisulaikka, kovametalli
Katkaisulaikka, kovametalli - 1
Katkaisulaikka, kovametalli - 2
Katkaisulaikka, kovametalli - 3
Katkaisulaikka, kovametalli - 4
Katkaisulaikka, kovametalli - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Katkaisulaikka, kovametalli

Laikan erityiset kovametalli, karbidirakeet varmistavat erinomaisen kestävyyden ja nopeat leikkaukset kulmahiomakoneella

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Säästää aikaa


Eri materiaaleja voidaan leikata yhdellä laitteella. Ei aikaa vievää koneiden ja tarvikkeiden vaihtoa.



Nopeat, siistit leikkaukset


  • Laikan erityisen rakenteen ansiosta.

  • Laikan vähimmäispaksuus ja vaimennusurat mahdollistavat suuren pyörimisnopeuden (80 m/s).


Erittäin turvallinen käyttää


Vahva liitos teräsrungon ja karbidirakeiden välillä varmistaa kestävyyden ja turvallisuuden leikattaessa (ei takapotkua esimerkiksi nauloja katkaistaessa).



Joustava ja helppo käyttää


Kumpikin pyörimissuunta voidaan valita.

Huomautus

Vahva liitos teräsrungon ja karbidirakeiden välillä varmistaa kestävyyden ja turvallisuuden leikattaessa. Laikan vähimmäispaksuus ja vaimennusurat mahdollistavat suuren pyörimisnopeuden (80 m/s). Monipuolisuus ja pitkä käyttöikä on saavutettu korkealaatuisilla, määrätyn kokoisilla karbidirakeilla.