Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Katkaisulaikka ruostumattomalle teräkselle
Erinomainen vakiomallinen katkaisulaikka, jolla on hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea ja tehokas leikkaus
- Pitkä käyttöikä
- Tarkat ja siistit leikkaukset - erittäin hyvä leikkauslaatu
- Korkea murtolujuus takaa turvallisen työskentelyn
- Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C
- Käytä aina asianmukaisia suojavaatteita työskennellessäsi
- Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta
- Käytä vain ehjiä laikkoja
- Älä jumita/kallista laikkojen leikkaamisen aikana. Suurempi rikkoutumisriski!
- Varmista oikea kosketuspaine
- Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella
- Katso lisätietoja pakkausselosteesta
Täyttää tiukimmat eurooppalaisen standardin EN 12413 mukaiset turvallisuusvaatimukset.
- Soveltuu teräkselle ja erityisesti ruostumattomalle teräkselle
- Esimerkiksi ohutseinämäisten putkien ja profiilien, ohuiden metallilevyjen jne. leikkaamiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!