Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Katkaisulaikka Ruostumattomalle teräkselle

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Katkaisulaikka Ruostumattomalle teräkselle

Erinomainen vakiomallinen katkaisulaikka, jolla on hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Korkea murtolujuus
Huomautus
  • Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C

  • Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita

  • Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta

  • Käytä vain ehjiä laikkoja

  • Älä jumita/väännä laikkoja leikkaamisen aikana - suurempi murtumisvaara!

  • Varmista oikea kosketuspaine

  • Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella

  • Katso lisätietoja pakkausselosteesta

Täyttää tiukimmat eurooppalaisen standardin EN 12413 mukaiset turvallisuusvaatimukset.