Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Katkaisulaikka teräkselle

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Katkaisulaikka teräkselle

Erittäin tehokas vakiomallinen laikka, jonka suorituskyky on hyvä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erinomainen leikkauskapasiteetti (erittäin lyhyet leikkausajat) ja pitkä käyttöikä

  • Erittäin ohut: tarkkoja, käytännössä purseettomia leikkauksia varten (erittäin siistit ja viileät leikkauspinnat)

  • Erittäin mukava käyttää, suojaa käyttäjää ja konetta

  • Vähäinen leikkausjätteen määrä ja pölynmuodostus

  • Vähemmän melua, hyvä murtumiskestävyys
Huomautus
  • Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C.

  • Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita

  • Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta

  • Käytä vain ehjiä laikkoja

  • Älä jumita/kallista laikkoja leikkaamisen aikana – suurempi rikkoutumisvaara!

  • Varmista oikea kosketuspaine

  • Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella

Täyttää tiukimmat eurooppalaisen standardin EN 12413 mukaiset turvallisuusvaatimukset.